- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 内径17mm カラーのおすすめ人気ランキング
内径17mm カラーのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新167件の「内径17mm カラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 内径17mm」、「内径17mm」、「内径17mm スペーサー」などの商品も取り扱っております。
材質/処理アルミ(A2017)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理スチール/ユニクロ
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。材質一般機械構造用圧延鋼材種別スタンダード表面処理亜鉛メッキ
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め
材質鉄表面処理3価ホワイト
ねじ径M4用外径(Φmm)8材質鉄表面処理三価クロムクロメート処理
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)熱処理H